NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PUR 350 175MM FOOD AS
Norres AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Zie technische informatieReferenties
Norres:350-0175-0000
Rubix:A0732384
Fabrikant:350-0175-0000
EAN:4049645116567



Productdetails : NORRES AFZUIGSLANG AIRDUC PUR 350 175MM FOOD AS
Een slijtvaste en antistatische zuig- en afzuigslang in middelzware uitvoering, die van binnen glad is en wordt gekenmerkt door een hoge slijtvastheid, een goede olie-, benzine- en chemische bestendigheid en een zeer goede koudeflexibiliteit. Bovendien is de wand permanent antistatisch.
Toepassingen
De flexibele slang is geschikt voor abrasieve poeders, bulkmaterialen, granulaten en voor gassen. Hij kan worden gebruikt in de chemische industrie (chemische dampen, verfdampen, enz.), in de textielindustrie (spinmachines, breimachines, weefmachines), voor ventilatie in dierenstallen, afzuigsystemen en filtersystemen en voor vele andere uiteenlopende toepassingsgebieden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 175 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 0,365 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,49 excl. BTW
/ meter
€ 74,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
