AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU PLUS HMR D.100MM (PER ROL 15M)
Afzuigslang SUPERFLEX PU PLUS MHR
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913064-100X111
Rubix:27091090
Fabrikant:9130641008000

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU PLUS HMR D.100MM (PER ROL 15M)
POLYURETHAAN (PU) zuigslang met verkoperde stalen spiraal, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100,5 mm |
| Lengte | 15 m |
| Kleur | kleurloos |
| Boogradius | 16 mm |
| Materiaal | polyurethaan/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 885,75 excl. BTW
/ 15 meters
€ 1.071,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
