MECALINE WATERSLANG G-TRICO PVC 19MM 867052 (ROL 25M)

Waterslang, geel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:867052
Rubix:27850006
EAN:3660338210846
MECALINE WATERSLANG G-TRICO PVC 19MM 867052 (ROL 25M)
Technische samenvatting
Binnendiameter19 mm
Lengte25 m
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE WATERSLANG G-TRICO PVC 19MM 867052 (ROL 25M)


Materiaal : PVC, 6 laags
Industriële waterslang
Anti-torsie versteviging
WP bij 23°C : 11Bar
Gebruikstemperatuur van -15°C tot +60°C
Verkrijgbaar in 2 rollengtes
Made in France

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Binnendiameter19 mm
Lengte25 m
Toepassingtuinslang
Kleurgeel
Bedrijfsdruk11 bar
Materiaalpvc
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,25 excl. BTW
/ 25 meters
66,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden