LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 6X4MM R1/4" 1472P06 04 13 L=6M

Legris Spiraalvormige buis van polyamide met koppeling

Zie technische informatie

Referenties

Parker:1472P06 04 13
Rubix:A0135002
Fabrikant:1472P06 04 13
EAN:0820099188539
LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 6X4MM R1/4" 1472P06 04 13 L=6M

Technische samenvatting

Binnendiameter4 mm
Lengte6 m
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PA SPIRAALSLANG BLAUW 6X4MM R1/4" 1472P06 04 13 L=6M


Geschikt voor installaties waarin er beweging is.
Beschermveren voorkomen schade aan de uiteinden.
Zorgt voor een uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met een uitstekende chemische compatibiliteit. Body van vernikkeld messing, veer van gehard staal, roestvrijstalen ophangringen.
Toepassing: pneumatisch gereedschap, transport, smering, industriële reiniging, robotica, autowassen, MRO
Kleur: BLAUW
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): BSPT R1/4
Aansluitingstype: met schroefdraadverbinding
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 6 m
Maximale werkdruk: 20
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Voldoet aan de volgende specificaties: PED 97/23/EG, REACH 1907/2006/EG, RoHS 2002/95/EG, 2011/65/EG
Binnendiameter buis (mm): 4
Materiaal buis: PA (60 shoreD)
Buitendiameter slang (mm): 6
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,26

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht169 g
Gewicht verpakking240 g
Binnendiameter4 mm
Lengte6 m
Kleurblauw
Aangepaste tariefcode39173200
€ 72,66 excl. BTW
/ stuk
€ 87,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen