METABO PERSLUCHTSLANG 12,5 X 3/ 50M LANG 901056161
Persluchtslangen met stoffen textielvoering
Zie technische informatieReferenties
Metabo:0901056161
Rubix:A0218447
Fabrikant:0901056161
EAN:4003665371061

Productdetails : METABO PERSLUCHTSLANG 12,5 X 3/ 50M LANG 901056161
Voor alle soorten normaal gebruik, Rollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12,5 mm |
| Lengte | 50 m |
| Toepassing | voor alle normale toepassingen |
| Bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | stoffen textielvoering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,08 excl. BTW
/ stuk
€ 87,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen