MECALINE WATERSLANG G-TRICO PVC 15MM 867049 (ROL 25M)
Waterslang, geel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:867049
Rubix:27850002
EAN:3660338210822



Documenten
Productdetails : MECALINE WATERSLANG G-TRICO PVC 15MM 867049 (ROL 25M)
Materiaal : PVC, 6 laags
Industriële waterslang
Anti-torsie versteviging
WP bij 23°C : 11Bar
Gebruikstemperatuur van -15°C tot +60°C
Verkrijgbaar in 2 rollengtes
Made in France
Industriële waterslang
Anti-torsie versteviging
WP bij 23°C : 11Bar
Gebruikstemperatuur van -15°C tot +60°C
Verkrijgbaar in 2 rollengtes
Made in France
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Lengte | 25 m |
| Toepassing | tuinslang |
| Kleur | geel |
| Bedrijfsdruk | 12 bar |
| Materiaal | pvc |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,50 excl. BTW
/ 25 meters
€ 46,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
