NORGREN OLIE/LUCHT OMZETTERS 3,00L M/55930
Air/ Oil Pressure Converter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
IMI Norgren:M/55930
Rubix:0599026085
Fabrikant:M/55930

Documenten
Productdetails : NORGREN OLIE/LUCHT OMZETTERS 3,00L M/55930
Sterke punten
•Volume: 0,25 . . . 5 dm3
Basic module to
Convert pneumatic
Pressure into hydraulic
Pressure
Simple to install
Corrosion resistant
Construction
Integrated oil level
Indicator
Basic module to
Convert pneumatic
Pressure into hydraulic
Pressure
Simple to install
Corrosion resistant
Construction
Integrated oil level
Indicator
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Type | druckmittelwandler (air/oil pressure converter) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 710,98 excl. BTW
/ stuk
€ 860,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 39 dagen
