Referenties
Aventics:0821303400
Rubix:05080940
Fabrikant:0821303400

Productdetails : AVENTICS FIL/WATERAFSCH NL2 G1/4 0821303 414
Filter, serie NL2-FLS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 306 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Materiaal | zink drukgegoten, acrylonitrilbutadieenstyreen, acrylonitrilbutadieenrubber, polycarbonaat, staal, cellpor |
| Volumestroom | 2100 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,56 excl. BTW
/ stuk
€ 70,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen