Referenties
Festo:MS4-LF-1/4-C-R-V-UL1
Rubix:A0653200
Fabrikant:527695(MS4-LF-1/4-C-R-V-UL1)

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS4-LF-1/4-C-R-V-UL1 527695
Het gesinterde filter met centrifugale waterafscheider verwijdert verontreinigingen, roest en condensaat uit de perslucht. De filterpatronen kunnen worden vervangen.
Sterke punten
•Goede scheiding van deeltjes en condensaat
Hoog debiet met minimale drukval
Hoog debiet met minimale drukval
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | luchtfilter |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Volumestroom | 1300 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,54 excl. BTW
/ stuk
€ 84,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen