Referenties
SMC:ZFZ-03-002D
Rubix:05299349
Fabrikant:ZFZ-03-002D
EAN:3618036490404

Documenten
Productdetails : SMC IN-LINE VACUUM FILTER ZFZ-03-002D
De serie ZF bestaat uit luchtaanzuigfilters die storingen in vacuümapparatuur voorkomen die worden veroorzaakt door verontreinigingen in de lucht. Ze zijn licht van gewicht en compact. ZF-filterelementen kunnen zonder gereedschap eenvoudig worden vervangen.
ZFZ, Compact Resin Air Suction Filter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Type | air suction filter |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,97 excl. BTW
/ stuk
€ 18,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen