Referenties
Ansell:87063080BP
Rubix:A0689932
Fabrikant:87063080BP
EAN:10076490702288




Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 87-063 MT 8
• Handschoen van natuurlijk rubberlatex, met 100% katoenen flockvoering voor extra comfort.
• Lange manchet en zwaarder gewicht voor extra bescherming.
• Opgerolde manchet voor scheurweerstand en eenvoudig aantrekken.
• Verhoogd picotpatroon op handpalmen en vingers voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden.
• AQL 1.5
• Lange manchet en zwaarder gewicht voor extra bescherming.
• Opgerolde manchet voor scheurweerstand en eenvoudig aantrekken.
• Verhoogd picotpatroon op handpalmen en vingers voor uitstekende grip in natte en droge omstandigheden.
• AQL 1.5
Sterke punten
• Opgerolde manchet.
• Goedgekeurd voor voedselcontact.
• Uitstekende grip bij natte en droge omstandigheden.
• 100% katoenen flockvoering.
• Flexibel en zeer comfortabel.
• Goedgekeurd voor voedselcontact.
• Uitstekende grip bij natte en droge omstandigheden.
• 100% katoenen flockvoering.
• Flexibel en zeer comfortabel.
Toepassingen
Omgang met chemicaliën|Alle voedselverwerkende toepassingen met voedselcontact|Schoonmaakwerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Lengte | 320 mm |
| Chemische resistentie | aklnpt |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| ESD | nee |
| Kleur | geel |
| Materiaal | katoenen flockvoering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,44 excl. BTW
/ 144 paar
€ 698,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen