MECALINE KETTING ANSI 40-1

ANSI Simplex-rollenketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:875386
Mecaline:08A1-MTR
Rubix:A0062247
Fabrikant:886800
EAN:3660338401879
MECALINE KETTING ANSI 40-1

Technische samenvatting

Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code08a-1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING ANSI 40-1


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
08A1 ANSI Simplex ketting - ASA40/1 (12,70 mm) geleverd in dozen van 5 mtr lengte

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code08a-1
Materiaalkoolstofstaal
Penlengte8,3 mm
Breukkracht min.13,8 kN
Plaathoogte12 mm
Plaattypestandaard
Ketting lengte5000 m
Kettingasa 40-1
€ 24,95 excl. BTW
/ 5 meters
€ 30,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden