TSUBAKI KETTING ANSI RS35-4

RS35-4 Tsubaki ANSI G7 rollenketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS35 4 RP (P=3/8'')
Rubix:01261074
Fabrikant:0801003540-M3.05
EAN:8718472028218
TSUBAKI KETTING ANSI RS35-4

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielquadruplex (4)
ISO-code06c-4
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS35-4


In haar streven naar de allerhoogste kwaliteit heeft TSUBAKI ‘s werelds hoogste norm voor rollenkettingen gesteld. Met de ANSI G7 kettingen heeft TSUBAKI de norm opnieuw verlegd dankzij een innovatief ontwerp voor solide resultaten.De Tsubaki ANSI G7 biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS80 tot RS140.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Logistiek gewicht4100 g
Steek van de ketting9,525 mm
Profielquadruplex (4)
ISO-code06c-4
Materiaalspeciale staallegering
Serieansi g8 (rs roller chain, rs35)
Gewicht4,1 kg
NormANSI G8
Penlengte44,7 mm
Breukkracht min.39,2 kN
Plaathoogte9 mm
Plaattypeklinknagelverbinding
Ketting lengte3050 m
Kettingasa 35-4
€ 807,73 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 977,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen