TSUBAKI KETTING ANSI RS35-1 RVS

ANSI SS Ketting

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS35-1 SS RP (P=3/8")
Rubix:01270084
Fabrikant:0802000350-M
EAN:8718472028539
TSUBAKI KETTING ANSI RS35-1 RVS

Technische samenvatting

Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code06c-1
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING ANSI RS35-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3.05
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
ISO-code06c-1
Materiaalsus304 (veerclips in sus301)
Seriers35-ss
Gewicht0,33 kg
NormJIS B 1801
Penlengte14,7 mm
Breukkracht min.0,26 kN
Plaathoogte9 mm
Plaattypeclip
Ketting lengte3,05 m
Kettingasa 35-1
€ 266,81 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 322,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen