MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 80-1

ANSI sluitschakel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MDJ.16A1
Rubix:01851676
Fabrikant:875353
EAN:3660338289484
MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 80-1

Technische samenvatting

Kettingasa 80-1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 80-1


De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
16A1 Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid

Toepassingen

ANSI kettingaandrijvingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Kettingasa 80-1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol15,88 mm
Typeverbindingslink
€ 5,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 6,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen