TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-1 RVS

ANSI SS Ketting Sluitschakel (Veerclip)

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS40 1 SS CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:01265618
Fabrikant:0131040002
EAN:8718472005714
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-1 RVS

Technische samenvatting

Kettingłańcuch ansi ss
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht8 g
Kettingłańcuch ansi ss
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Materiaal18-8 roestvrij staal; veerclip gemaakt van 17-7 roestvrij staal
Gewicht8 g
Diameter rol7,92 mm
Typeklem (veerclip-type) verbindingsschakel
Aangepaste tariefcode73151900
€ 7,88 excl. BTW
/ stuk
€ 9,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden