TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS60-1 RVS
ANSI SS Ketting Sluitschakel (Veerclip)
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS60 1 SS CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:01273314
Fabrikant:0131060002
EAN:8718472006261



Technische samenvatting
| Ketting | 60sscl |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS60-1 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Ketting | 60sscl |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | roestvrij staal sus304 (veerklemmen in sus301) |
| Gewicht | 20 g |
| Diameter rol | 11,91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,23 excl. BTW
/ stuk
€ 17,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen