Referenties
Mecaline:MCS.16A2
Rubix:A0048561
Fabrikant:883770
EAN:3660338371813

Technische samenvatting
| Ketting | asa 80-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL ANSI 80-2
De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
16A2 ANSI Duplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | asa 80-2 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,98 excl. BTW
/ stuk
€ 1,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden