MECALINE VERLOOPSCHAKEL 20B-3 RECHTE ZIJPLAAT
BS Offset Link voor rechte ketting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MCS.C20B3SPL
Rubix:A0048463
Fabrikant:884397
EAN:3660338378249


Technische samenvatting
| Ketting | 20b-3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 20B-3 RECHTE ZIJPLAAT
Alle mecaline kettingcomponenten voldoen aan de Europese DIN8187-ISO606 normen voor dimensionale stabiliteit. Met de verbindingsschakels kunnen afgesneden kettinglengtes naar wens worden samengevoegd.
20B3 Triplex offsetschakel voor rechte kettingen (splitpen type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Hittebehandelde onderdelen, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor gebruik met BS ketting en tandwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 20b-3 |
| Steek van de ketting | 31,75 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,31 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 35,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen