BLICKLE ZWENKWIEL + REM LKPA-VPA 125K-FI

Apparatenzwenkwiel, met boutgat, met rem 'stop-fix' Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg, met naafbescherming van staal, elektrisch geleidend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKPA-VPA 125K-FI
Rubix:31059966
Fabrikant:275958
EAN:4047526275952
BLICKLE ZWENKWIEL + REM LKPA-VPA 125K-FI

Technische samenvatting

Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL + REM LKPA-VPA 125K-FI


Behuizing: serie LKRA

  • plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
  • dubbele kogellagers in de draaikrans
  • stabiele centrale bout
  • minimale speling op de draaikrans en hoge levensduur dankzij het speciale dynamische Blickle-persproces

Wielen: serie VPA

  • band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur zwart, geen contactverkleuring
  • velg: hoogwaardig polypropyleen, slagvast, kleur zwart

Verdere eigenschappen

  • hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
  • elektrische geleidbaarheid (ohmse weerstand) ≤ 104 Ω

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht946 g
Laadcapaciteit100 kg
Wieldiameter125 mm
Wielbreedte25 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalrubber
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Lagertypekogellager
Loopvlak- / bandkleurgrijs
Shore-hardheid A80 Shore
Lengte plaat90 mm
161 mm
25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode87169090
€ 53,06 excl. BTW
/ stuk
€ 64,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter

Wielbreedte