Referenties
Colson:RVS POLY BAND FXPU 1252 7000
Rubix:A0254039
Fabrikant:FXPU 1252 7000
EAN:8717349114306

Documenten
Productdetails : COLSON BOKWIEL RVS POLY BAND FXPU 1252 7000
Sterke punten
•Starre vork van roestvrij staal
Polyamide wiel met polyurethaan band
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Polyamide wiel met polyurethaan band
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Toepassingen
•Starre vork van roestvrij staal
Polyamide wiel met polyurethaan band
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Polyamide wiel met polyurethaan band
(Shore A 96) met één diepgroefkogellager van roestvrijstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Serie | fxpu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | rood |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,46 excl. BTW
/ stuk
€ 38,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen