SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001FG-12
AS-FG-serie snelheidsregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS3001FG-12
Rubix:05288364
Fabrikant:00136475

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS3001FG-12
De -FG-serie is compatibel met niet-kopertoepassingen en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar spoelen met veel water standaard stroomregelaars zou kunnen beschadigen, zoals in verpakkingstoepassingen of in de voedingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal slagen van de stelschroef te verhogen tot 10. Het lichaam en de stelschroef zijn gemaakt van zeer slagvaste witte kunststof voor een strak uiterlijk. Deze serie omvat ook SMC-steekfittingen, verkrijgbaar voor buitendiameters van 4 tot 12 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | g |
| Type | controller |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,45 excl. BTW
/ stuk
€ 22,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen