Referenties
SMC:AS1311F-M5-04A
Rubix:05276728
Fabrikant:AS1311F-M5-04A

Technische samenvatting
| Type koppeling | one-touch-koppeling (push-lock) voor buis |
|---|---|
| Type | inlaatregeling (meter-in) – debietregelaar met naaldventiel (snelheidsregelaar) | universeel type |
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS1311F-M5-04A
Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).
Sterke punten
Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | one-touch-koppeling (push-lock) voor buis |
| Type | inlaatregeling (meter-in) – debietregelaar met naaldventiel (snelheidsregelaar) | universeel type |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Serie | as |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,85 excl. BTW
/ stuk
€ 8,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen