Referenties
SKF:85X105X12 HMSA10 V
Rubix:04085086
Fabrikant:505166
EAN:7316572546925

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 85X105X12 HMSA10 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62,6 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,63 excl. BTW
/ stuk
€ 37,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
