Referenties
INA:FW16
Rubix:03145244
Fabrikant:0700558400000
EAN:4054364886769



Documenten
Productdetails : INA FW 16 B ASGELEIDING
Asbock met flens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Asdiameter | 16 mm |
| Serie | fw |
| Breedte | 50 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,08 excl. BTW
/ stuk
€ 130,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
