INA K 81207 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Axiaal cilinderlager en kooi-assortiment -LS

Zie technische informatie

Referenties

INA:K81207-TV/0-8
Rubix:03110466
Fabrikant:0006207269064
EAN:4054362426509
INA K 81207 TV ROLLENKRANS AXIAAL

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte7,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 81207 TV ROLLENKRANS AXIAAL


Cilinderrollager axiaal 812. . -M, eenrijig
Axiale cilindrische rollager en kooi-assemblage K812, enkele richting, geschikt voor combinatie met axiale lagerschijven.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x62x62 mm
Logistiek gewicht51 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte7,5 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca80000 N
Seriek812..-tv
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Grenstoerental5900 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a199000 N
Aangepaste tariefcode84825000
37,95 excl. BTW
/ stuk
45,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen