INA 89328 M CILINDERTAATSLAGER

Axiaal cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:89328-M
Rubix:03116116
Fabrikant:0058702830000
EAN:4012802420654
INA 89328 M CILINDERTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter140 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 89328 M CILINDERTAATSLAGER


Axiaal cilinderlager 893..-M, tweerijig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x240x240 mm
Logistiek gewicht12420 g
Binnendiameter140 mm
Buitendiameter240 mm
Breedte60 mm
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca820000 N
Materiaalstaal
Kokermessing
Referentietoerental570 rpm
Grenstoerental1520 rpm
Statische basisbelasting, axiaal - C0a3200000 N
Aangepaste tariefcode84825000
2.196,21 excl. BTW
/ stuk
2.657,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen