Referenties
INA:81206-L
Rubix:03119219
Fabrikant:0000331970000
EAN:4012802697971

Documenten
Productdetails : INA 81206 L CILINDERTAATSLAGER
Axiaalcilinderrollager en kooi -LS K812. . -L, enkele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 129 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 64000 N |
| Serie | 812 |
| Referentietoerental | 2650 rpm |
| Grenstoerental | 7000 rpm |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 141000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,36 excl. BTW
/ stuk
€ 86,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
