BAHCO BITS 1/4 70MM PZ1 2D 59S/70PZ1-2P (SET=2ST)

Schroevendraaierbit

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:59S/70PZ1-2P
Rubix:A0766123
EAN:7314150259564
BAHCO BITS 1/4 70MM PZ1 2D 59S/70PZ1-2P (SET=2ST)

Technische samenvatting

Hoogte70 mm
Model59s/70pz1-2p
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 70MM PZ1 2D 59S/70PZ1-2P (SET=2ST)


Aandrijving:1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Afwerking: Zink, gefosfateerd. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Toepassing: voor alle schroefapplicaties in handel en industrie. Application: For all screw applications in trade and industry. in blisterverpakking 2 stuks.
For Pozidriv head screws
For all screw applications in trade and industry
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish
1/4" hex drive DIN 3126 and ISO 1173, style E 6.3
Available in small blister pack of 2 pieces and plastic box of 5 pieces

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32 g
Hoogte70 mm
Model59s/70pz1-2p
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal (sterk legeringsstaal)
Maatpz1
Aandrijftype1/4' din 3126-e 6,3; iso 1173
Bekledingzinkfosfaatbehandeld oppervlak
€ 8,46 excl. BTW
/ set
€ 10,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen