Referenties
Bahco:SBA6800DZ-5/16
Rubix:A0765058
Fabrikant:SBA6800DZ-5/16
EAN:7314150250349




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 11,5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 5/16 SB SBA6800DZ-5/16
Bahco SBA6800DZ-5/16 is een 1/4” vierkant lange dop met Dynamic-Drive™ bi-hex profiel en 12-kant. Hoog gepolijst en dunwandig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 11,5 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 12,1 mm |
| Diameter (inch) | 5/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 23 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,64 excl. BTW
/ stuk
€ 21,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen