Referenties
Bahco:K8901Z/18
Rubix:A0763329
Fabrikant:K8901Z/18
EAN:7314150436514




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/4' vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diameter | 44,45 mm |
| Lengte | 210 mm |
Productdetails : BAHCO SLAGDOPPENSET 3/4 18D K8901Z/18
Slagdoppenset 3/4" van Bahco, model K8901Z/18, met fosfaatafwerking en 18-delige inch-sizes voor slagwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' vierkant (square drive) '' |
| Diameter | 44,45 mm |
| Lengte | 210 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 12390 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 446,81 excl. BTW
/ stuk
€ 540,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen