BAHCO STIFTFREES BOOG SPITS MED 12MM G1225M06
Bahco stiftfrees hardmetalen boogvorm 16 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:G1225M06
Rubix:10066505
EAN:7311518036317


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | puntig |
| Totale lengte | 70 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG SPITS MED 12MM G1225M06
Bahco stiftfrees hardmetalen boogvorm 16 mm | G1625M08X
Sterke punten
· DIN: SPG
· Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
· Geschikt voor nauwe ruimten vanwege de spitse neus
· Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof
· Uit voorraad leverbaar: x = ja
Toepassingen
Toepassingsgebieden omvatten het verspanen van gietijzer, gietstaal, koolstofstaal, legeringsstaal, roestvast staal, gehard staal, koper en aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | puntig |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 98,24 excl. BTW
/ stuk
€ 118,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden