BAHCO T-GREEP T20X150MM 901T-020-150

Schroevendraaier Bahco

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:901T-020-150
Rubix:A0773120
EAN:7314153018243
BAHCO T-GREEP T20X150MM 901T-020-150
Technische samenvatting
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt20
Blad lengte138 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO T-GREEP T20X150MM 901T-020-150


T-greep schroevendraaier voor Torx schroeven. Handgreep: tweecomponenten soft-grip voor extra comfort en vermindering van drukpunten in de hand. Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. Lange kling voor gecontroleerde krachtzetting en geschikt om op moeilijk bereikbare plaatsen te werken. De korte 90o kling wordt gebruikt voor extreme krachtzetting, of op plaatsen met beperkte hoogte. Maat- en type aanduiding op de kling voor gemakkelijke herkenning.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht50 g
Afdruktorx profiel
Grootte afdrukt20
Blad lengte138 mm
Lengte188 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,43 excl. BTW
/ stuk
11,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen