Referenties
Bahco:613-6.5-150
Rubix:A0770920
EAN:7314150124503

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 6.5X150MM 613-6.5-150
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-schacht verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal. Vernikkeld en geheel gehard. Maat- en type aanduiding op de handgreep. ISO 2380/DIN 5264.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2x6,5 mm |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Afwerking | nikkel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
