MILWAUKEE DECOUPEERZAAG HOUT T101 BR 105X2,5MM (PK=5ST)
Speciale decoupeerzaagbladen voor keukenwerkbladen en gelamineerd spaanplaat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932348072
Rubix:A0652876
EAN:4002395313860


Technische samenvatting
| Lengte | 105 mm |
|---|---|
| Materiaal | hout & gelamineerde spaanplaat |
| Type | decoupeerzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DECOUPEERZAAG HOUT T101 BR 105X2,5MM (PK=5ST)
Deze decoupeerzaagbladen hebben een neerwaartse vertanding. Dit betekent dat de zaagbladen uitsluitend bij de neerwaartse slag zagen, waardoor ze uiterst geschikt zijn voor zuivere en splintervrije zaagsneden in gelamineerd spaanplaat en keukenwerkbladen.
Voor de beste resultaten zonder pendelstand werken.
Voor de beste resultaten zonder pendelstand werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 105 mm |
| Materiaal | hout & gelamineerde spaanplaat |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks (pk=5st) |
| Totale lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,64 excl. BTW
/ pak
€ 15,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen