Referenties
Bahco:BE200CAB250SH10
Rubix:A0770413
EAN:7314150165452

Productdetails : BAHCO LENSKABEL 25X10MM BE200CAB250SH10
Set lens-kabels voor BE200 en BE210. Type: a = semi-buigzaam. b = flexibel. c = loodgieters veerkabel. c = plumbing spring cable.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2960 g |
| Diameter peilstift | 25 mm |
| Lengte peilstift | 10000 mm |
| Lengte | 10000 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.335,69 excl. BTW
/ stuk
€ 2.826,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
