BAHCO STIFTFREES DRUP MED X 3MM E0308M03X
Hardmetalen stiftfrees druppelvormig vorm E
Zie technische informatieReferenties
Bahco:E0308M03X
Rubix:A0773043
EAN:7311518192372


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | druppelvormig |
| Totale lengte | 38 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES DRUP MED X 3MM E0308M03X
DIN: TRE. Ontbramen van lasnaden en gaten, bijvoorbeeld cilinderblokken en gereedschappen met gecompliceerde vormen. Type vertanding: F = Fijn, M = Standaard, C = Grof.
Sterke punten
Wolframcarbide ovale roterende freesjes voor metaal
Toepassingen
Vormen;Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | druppelvormig |
| Totale lengte | 38 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | materiaalverwijdering |
| Nuttige lengte | 5,5 mm |
| Snijwijze | medium (m), x-kap |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,79 excl. BTW
/ stuk
€ 54,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen