Referenties
Bahco:A1020S06E
Rubix:A0763189
Fabrikant:A1020S06E
EAN:7314150501793




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindervormige kop |
| Totale lengte | 64 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL HSS E 10MM A1020S06E
Cilindrische roterende frees (rotary burr) van hardmetaal voor high alloy steels en gietijzer. Produceert grote spaanders en is geschikt voor ontbramen en nabewerking in besloten ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindervormige kop |
| Totale lengte | 64 mm |
| Diameter kop | 9,6 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Nuttige lengte | 19 mm |
| Snijwijze | staal (eindsnede / end cut; din zya) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,95 excl. BTW
/ stuk
€ 41,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen