MAKITA STOFZUIGER MET ROTERENDE BORSTEL XGT 40V MAX CL004GZ
XGT 40 V Max Stofzuiger met roterende borstel
Zie technische informatieReferenties
Makita:CL004GZ
Rubix:A0840115
Fabrikant:CL004GZ
EAN:0197050009173

Productdetails : MAKITA STOFZUIGER MET ROTERENDE BORSTEL XGT 40V MAX CL004GZ
XGT 40 V Max steelstofzuiger met elektrisch aangedreven roterende borstel. Met geïntegreerd cycloonsysteem, door de centrifugale kracht in de cycloon blijft de zuigkracht voor een aanzienlijk langere tijd optimaal Handige, lichtgewicht en compacte accu steelstofzuiger die ook onder lage objecten kan zuigen. Voorzien van eenvoudig instelbare zuigkracht in 4 standen. Laag: langere werking op 1 volle acculading. Maximaal: voor het het zware werk. (Stand 3 voldoende voor meeste werkzaamheden) Werktijd lage zuigkracht: 1 uur en maximale zuigkracht: 14 minuten (2,5 Ah accu). Roterende borstel biedt mogelijkheid om hoogpolig tapijt te reinigen. Stille accu steelstofzuiger in het assortiment. Ideaal voor dagschoonmaak. Voorzien van een hoogwaardige koolborstelloze motor voor een constante hoge zuigkracht tijdens werkzaamheden. Geheugenfunctie voor de laatste zuigstand. Zuigbuis kan worden vergrendeld aan de machine met click systeem. Voorzien van LED verlichting voor beter zicht. Comfortabele softgrip handgreep.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 110 W |
| Voeding | 40 V |
| Tank | 0,25 l |
| Type | accustofzuiger (cyclonisch) met roterende borstel |
| Geluidsniveau | 66 dBA |
| Lengte | 1,09 m |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Onderdruk | 203,94 mbar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,73 excl. BTW
/ stuk
€ 245,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
