Referenties
Bahco:BE-8700-3/8
Rubix:A0770901
EAN:7314150242702

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO 6K KOGEL 3/8 BE-8700-3/8
Schroevendraaiers ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaiers voor zeskant schroeven in duims maten (inches), kogelkop, gemakkelijke passing in de kop van de schroef onder verschillende hoeken. Effici nter vergeleken met standard zeskant en tijdsbesparend. Greep: 3-componenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en krachtoverbrenging. Gemakkelijke keuze van de juiste tip, door de kleurcode van de greep en het symbool boven op de greep. Kling: Hooggeleerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Zwarte tip voor een hoge nauwkeurigheid.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 3/8 in |
| Blad lengte | 150 mm |
| Lengte | 311 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,05 excl. BTW
/ stuk
€ 17,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
