Referenties
Festo:EADB-V2-80-S101-200
Rubix:05116612
Fabrikant:1489407
EAN:4052568233594

Technische samenvatting
| Diameter | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO VOUWBALGKIT EADB-V2-80-S101-200 1489407
Vouwbalgkit EADB-V2-80-S101-200 Buitendiameter=93 mm, Grootte=80, Slagbereik=101 - 200 mm, Zuigerstangverlenging=68 mm, Design=rond
bellows kit EADB-V2-80-S101-200 Outer diameter=93 mm, Size=80, Stroke range=101 - 200 mm, Piston rod extension=68 mm, Design=round
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 408,54 g |
| Diameter | 80 mm |
| Materiaal | aluminiumlegering, nbr, hooggelegeerd roestvrij staal |
| Minimumlengte | 101 mm |
| Maximumlengte | 200 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 40169997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,84 excl. BTW
/ stuk
€ 309,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen