Referenties
REMA:3514005
Rubix:21015230
EAN:8717365017254

Productdetails : REMA SUPERCLAMP B3-10.000KG/100-315MM
Robuuste uitvoering. Snelle bevestiging door schroefdraadspindel. Borgingshendel voor extra veiligheid. Met wielbreuksteunen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 10000 kg |
| Breedte | 785 mm |
| Gewicht | 74,5 kg |
| Hoogte | 570 mm |
| Bekkenopening | 305 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.852,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.241,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
