Referenties
INA:KWVE30-B-V0-G4
Rubix:03148561
Fabrikant:0171722680150
EAN:4054366324207

Productdetails : INA KWVE 30 B V0 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1321 g |
| Breedte | 90 mm |
| Lengte | 99 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,06 excl. BTW
/ stuk
€ 205,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
