INA KWVE 15 B ESC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE15-B-ESC-V1-G4
Rubix:03146222
Fabrikant:0170654610250

Documenten
Productdetails : INA KWVE 15 B ESC V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 44,5 mm |
| Hoogte op geleiders | 24 mm |
| Nauwkeurigheid | g4 |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,29 excl. BTW
/ stuk
€ 101,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
