Referenties
INA:KWSE20-H-V2-G2
Rubix:03148761
Fabrikant:0007729330330
EAN:4054362939566

Productdetails : INA KWSE 20 H V2 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Toepassingen
Oil and grease lubrication
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 380 g |
| Breedte | 81,5 mm |
| Lengte | 44 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,96 excl. BTW
/ stuk
€ 235,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen