Referenties
INA:KWVE25-WL-V1-G4
Rubix:03146470
Fabrikant:0058461450250
EAN:4054362993148

Productdetails : INA KWVE 25 WL V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE..-WL, wide, long carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1460 g |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 107,5 mm |
| Hoogte op geleiders | 35 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,93 excl. BTW
/ stuk
€ 251,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen