Referenties
INA:KWLT30-S-G3-V1
Rubix:A0958620
Fabrikant:303718552024010
EAN:4064328801431





Productdetails : INA KWLT30-S-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 100,4 mm |
| Bouwmaat | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,87 excl. BTW
/ stuk
€ 276,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
