CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-10/14-2600
Lintzaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:898335
Rubix:A0806968
EAN:3660338520716

Documenten
Productdetails : CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-10/14-2600
Lintzaagblad 2600x27x0,9mm tand 8/12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2600 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type vertanding | 8/12 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,67 excl. BTW
/ stuk
€ 51,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
