Referenties
Bahco:3857-27-0.9-EZ-M-2910
Rubix:A0630656

Productdetails : BAHCO BANDZAAG 3857-27-0.9-EZ-M-2910
- Easy-Cut zaagbladen bieden een veel breder toepassingsgebied dan conventionele tandzaagbladen. Met één blad zaag je alles
- Easy-Cut lintzaag, met een innovatief exclusief ontwerp met één tand voor algemeen gebruik, onderhoud, fabricage of laswerkplaatsen
- Bahco's gepatenteerde tandgeometrie is uitzonderlijk en geeft het Easy-Cut zaagblad kracht, taaiheid en veelzijdigheid
- Dit zaagblad zaagt een breed scala aan materialen en vormen, kies gewoon het zaagblad dat past bij de afmetingen van uw werkstuk
- Enkele voorbeelden: ijzerhoudende materialen, vaste stoffen, buizen, profielen of bundels
- Ideaal voor kleine werkplaatsen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 2910 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type vertanding | ez-m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,70 excl. BTW
/ stuk
€ 66,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
