CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-5/8-3660
Lintzaagblad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:898367
Rubix:A0806938
EAN:3660338521034

Documenten
Productdetails : CUTLINE BANDZAAG BIMETAAL HSS M42 27X0,9-5/8-3660
Bandzaagblad 3660x27x0,9mm vertanding 5/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3660 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Dikte | 0,9 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Type vertanding | 5/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,03 excl. BTW
/ stuk
€ 72,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
